ZCC-CT Turning Insert CNMA190608

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCast Iron
Applicable ToolDCLNR/L, PCBNR/L, PCLNR/L, PCLNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)19.3
Dimensions d (mm)phi 7.94
Inscribed Circle Diameter (mm)195
Insert Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan