ZCC-CT Turning Insert CNGA120404

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Applicable ToolDCLNR/L, PCBNR/L, PCLNR/L, PCLNR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)12.9
Dimensions d (mm)phi 5.16
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan