ZCC-CT Turning Insert CCGX09T302-LC

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialNon-Ferrous Metal, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy
Applicable ToolSCACR/L, SCLCR/L, SCFCR, SCLCR
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Length (mm)9.7
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan