ZCC-CT Turning Insert CCGX060204-LC

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialNon-Ferrous Metal, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy
Applicable ToolSCACR/L, SCLCR/L, SCFCR, SCLCR
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)6.4
Dimensions d (mm)phi 2.8
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Insert Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan