ZCC-CT Turning Insert CCGW09T304T01515-2

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCast Iron
Applicable ToolSCACR/L, SCLCR/L, SCFCR, SCLCR
Cutting Edge Length (mm)9.7
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan