ZCC-CT Turning Insert CCGW060204S02020

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialHardened Material
Applicable ToolSCACR/L, SCLCR/L, SCFCR, SCLCR
Cutting Edge Length (mm)6.4
Dimensions d (mm)phi 2.8
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Insert Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan