ZCC-CT Turning Insert 175.32-301940-24

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimension I.W (mm)10
Workpiece MaterialSteel
Corner Radius (mm)4
Cutting Edge Length (mm)30
Dimensions d (mm)phi 6.35
Insert Thickness (mm)195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan