ZCC-CT Milling Insert SPAN Series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimensions be (mm)1
Dimension Bs (mm)3.18
Workpiece MaterialCast Iron, Non-Ferrous Metal
Cutting Edge Length (mm)12.7
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan