ZCC-CT Milling Insert SNKT Series

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel
Applicable ToolDSBNR/L, PSBNR/L, PSDNN, PSKNR/L, PSSNR/L
Cutting Edge Length (mm)7.6
Dimensions d (mm)phi 4.6
Inscribed Circle Diameter (mm)12
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan