ZCC-CT Milling Insert HPEN Series

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCast Iron, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)9.16
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)15.875
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan