ZCC-CT Milling Insert APFT Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCast Iron
Cutting Edge Length (mm)17877
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.33
Insert Thickness (mm)5.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan