Suji UV-C Light Sterilization Box

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialParticle Board 15 mm
Power (W)15
Voltage (V)220
TimerDigital Setting
Overall Size (mm)53x40x42
Capacity (L)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Nilai penyebaran covid di Bulan Agustus ini sudah mencapai 113 Ribu, agar kita tetap bisa beraktifitas di Era New Normal ini, PUDAK SCIENTIFIC menawarkan UV-C Sterilizer Box dengan design elegan dan simple. Sterilizer Box ini menggunakan lampu jenis UV-C (254nm) yang telah terbukti efektif membunuh virus dan bakteri dengan cara merusak materi genetik mereka.

Sterilizer Box ini sangat cocok digunakan di rumah, perkantoran, sekolahan, swalayan dan area publik lainnya untuk mensterilikan barang-barang seperti :
-Kantong belanjaan supermarket/toko bahan makanan, groceries & buah-buahan.
-Kiriman paket.
-Botol minuman.
-Helm, jaket & ransel.
-Kacamata, kunci-kunci, jam tangan.
-Smartphone, Gadget, Notebook.
-Dompet, dll.

Reflective Interior , Keseluruhan dalam menggunakan lapisan Alumunium untuk pantulan sinar UV-C yang maksimal dan menyeluruh ke segela arah.
Kapasitas Besar 48 Liter , untuk sterilisasi barang berukuran cukup besar, mampu memuat beberapa barang sekaligus.
Bukaan Atas, Desain tutup dengan bukaan atas untuk kemudahan memasukan dan mengeluarkan barang.
Waktu Sterilisasi 5 menit saja, cukup memasukan barang, lalu nyalakan dan biarkan barang tersinar selama 5 meni atau sesuai dengan kebutuhan (tersedia setting timer).
Fitur Pengamanan, Jika tutup dibuka maka saklar otomatis akan mematikan lampu sehingga anda terhindar dari paparan sinar UV-C yang berbahaya jika langsung terkena mata dan kulit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan