TOYOX Rubber Substitute TC3 Series

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Compatible ToyoconnectorTC3-CS19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOCONNECTOR TC3-CS
Konektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)

TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
* Dapat disambungkan ke KAMLOK.
(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)

Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.

Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.

Sisi sambungan Cara penyambungan Diameter dalam selang (mm)
Sisi selang Mur penutup 19,25
Kode : TC3-CS
Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Baja tahan karat
Detail bahan : Nipple ・ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)
Pelat tetap ・ Ring ・ Pin ・ Pegas: SUS304
Gasket: Karet silikon
Mur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)
Sarung : Poliasetal
Packing: Karet silikon
Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lengan
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan