Gestar Screwdriver Bits with Blow Case (Mata Obeng)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Set Content100pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Set Contents:
1pc Magnetic Bit Holder: 1/4inch Hex x 60mmL.
2pcs Adapter: 1/4inch Hex x 25mmL & 1/4inch Hex x 50mmL.
1pc Bit Adapter: 1/4inch Dr. - 1/4inch Hex.
1pc inchYinch Type Spanner.

95pcs Insert Bit: 1/4inch Hex x 25mmL.
Philips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH2, PH2, PH2, PH3.
POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3.
Slotted: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm.
TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.
TORX Tamper Proof: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40.
Hex: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm.
Hex: 1/16inch, 5/64inch, 3/32inch, 7/64inch 1/8inch, 9/64inch 5/32inch, 3/16inch 7/32inch, 1/4inch.
Hex Tamper Proof: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm.
Hex Tamper Proof: 5/64inch, 3/32inch, 7/64inch, 1/8inch 9/64inch, 5/32inch.
Spanner: SP4, SP6, SP8, SP10 / Clutch C: C1, C2, C3.
TRI-WING: TW1, TW2, TW3, TW4 / TORQ-SET: TS6, TS8, TS10.
Square Recess: S0, S1, S2, S3 / Spline: M5, M6, M8.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan