DUPUY Patented Three-Phase Tilting Industrial Vacuum with High Power Side Channel Blowers. 20Kw 200Lt

Sebelum PPN:
Rp719.999.900
Spesifikasi
Voltage (volt)400
Power (kW)20
Water lift max. (mm.H2O)6000
Continous Waterlift max. (mm.H2O)4450
Air Flow Maximum (m³/hour)1100
Liquid Capacity (L)200
Solid Capacity (L)200
Suction inlet (mm)120
Dimmension (cm)180x95x170H
Filter Surface Area (cm²)70000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan