KLINDEX Maxiorbit (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
Working Section (mm)430
Speed Motor (rpm)1400
Dimensions (cm)70x43x128
Weight (kg)54
Maximum Motor Power (W)1500
Voltage (V/Hz)230 / 50
Water Tank Capacity (L)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan