Spesifikasi
| Plat Thickness (mm) | 1 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 304 |
| Size (mm) | 90 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Standarisasi material Food Grade dan Anti Karat
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Harga termasuk jasa perakitan untuk area Jadetabek. Untuk pengiriman keluar area Jadetabek, unit dikirimkan tanpa dirakit. Panduan perakitan tersedia di dalam karton.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































