Non Brand Rak End - 1 Base Shelf + 4 Shelf
#Grup produk P105160368
Spesifikasi
| Rack Dimension (cm) | 2200x1300x500 |
|---|---|
| Number of Base Shelf | 1 |
| Base Shelf Dimension | 1300x500 |
| Number of Shelf | 4 |
| Shelf Dimension | 1300x500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































