Non Brand Rak Minimarket Double Tipe A - 2 Base Shelf + 8 Shelf - Starting
#Grup produk P105160128
Spesifikasi
| Rack Dimension (cm) | 170x90x40 |
|---|---|
| Number of Base Shelf | 2 |
| Base Shelf Dimension | 900x400 |
| Number of Shelf | 8 |
| Shelf Dimension | 900x300 |
| Type | A - Double |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rak Minimarket kami dikerjakan dan diproses dengan mesin-mesin canggih untuk mendapatkan tingkat presisi yang tinggi, kokoh, dan waktu produksi yang efisien, dan pengecatan dengan sistem powder coating sehingga dapat menghasilkan kualitas yang terbaik, tidak berkarat, dengan desain modern elegan untuk menunjang tampilan minimarket Anda.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































