FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 150.13 Double
#Grup produk P104977415
Spesifikasi
Product Dimension (cm) | 150x5x210 |
---|---|
Package Dimension (cm) | 154x9x214 |
Door type | Double |
Color | Urat Kayu |
Product Weight (g) | 70000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
FORTRESS Type 13 Hadir dengan desain garis vertikal dan horizontal yang saling bersinggungan dan menjadikan pintu cocok digunakan konsep rumah Klasik. Garis vertikal memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat, sedangkan garis horizontal memberikan kesan tenang dan damai. Perpaduan garis horizontal dan vertikal ini memberikan kesan ketenangan, kedamaian, tinggi, dan kuat.
Terdiri dari 2 Daun Pintu Besar sehingga cocok untuk Pintu Utama rumah Anda yang berkonsep Klasik.
Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.
Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 13 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.
SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 150cm x Tinggi 210cm
- Ketebalan Panel : 0.6 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu
KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat
Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
Terdiri dari 2 Daun Pintu Besar sehingga cocok untuk Pintu Utama rumah Anda yang berkonsep Klasik.
Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.
Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 13 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.
SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 150cm x Tinggi 210cm
- Ketebalan Panel : 0.6 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu
KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat
Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan