KENNAMETAL Zaxis

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
ISO Number80A07RS90SD12PL
SAP Material Number3120269
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)80
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)27.0
[D6] Hub Diameter (mm)60.0
Gage InsertSD_T1204PD_N__Z
Maximum RPM16300.0
Number of Inserts7.0
Overall Length L (mm)50
Weight (kg)1
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)11.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan