KENNAMETAL Tool Block with Coolant 20 Shank

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
ISO NumberEVTZN2020X26C
SAP Material Number6543722.0
[B2] Overall Width (mm)43
[B] Shank Width (mm)20
[F] F Dimension (mm)38.5
[HW] Shank Height (mm)26.0
Overall Length L (mm)78
[CS] Coolant Supply SizeG1/8
[H3] Head Bottom Offset (mm)11.0
[H] Shank Height (mm)26.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan