KENNAMETAL TM - 2XD

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ISO NumberTM711M140X200R2DHA
SAP Material Number4135581.0
GradeKCU33
[TDZ] Thread Diameter SizeM14x2.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)11.6
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)28.0
Number of Effective Cutting Edges on Face4
Overall Length L (mm)90
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)12
[LS] Shank Length (mm)45.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan