KENNAMETAL Tap SP PT Plug TIN

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ISO NumberKHSST28152
SAP Material Number4130778.0
CoatingTiN
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM10x1.5
[L3] Thread Length (mm)31.75
Overall Length L (mm)74.613
Tap Pitch Diameter LimitD6
Type Of ThreadMETRIC
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)9.677
[Z] Number of Flutes3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan