KENNAMETAL Tap SP PT Plug TICN

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ISO NumberKHSST09609
SAP Material Number1779088.0
CoatingTiCN
[D1-TDZ] Thread Diameter Size#REF!
[L3] Thread Length (mm)220.225
Overall Length L (mm)60.325
Tap Pitch Diameter LimitH3
Type Of ThreadNF/UNF/UNJF
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)4.928
[Z] Number of Flutes2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan