KENNAMETAL Tap Plug Hand #4-40.H2.3Flute TN KMT

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ISO NumberKHSST09004
SAP Material Number1544247.0
CoatingTiN
[D1-TDZ] Thread Diameter Size#REF!
[L3] Thread Length (mm)140.288
Overall Length L (mm)47.625
Tap Pitch Diameter LimitH2
Type Of ThreadNC/UNC/UNJC
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)3.581
[Z] Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan