KENNAMETAL Tap Bottomom Thread Forming 10-24.NC

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp839.900
Spesifikasi
[D1-TDZ] Thread Diameter Size#REF!
[L3] Thread Length (mm)12.7
Number of Lube Grooves4
Overall Length L (mm)60.452
Tap Pitch Diameter LimitH4
Type Of ThreadNC/UNC
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)4.928
[L2] Useable Length (mm)220.225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan