KENNAMETAL Tap Bottomom Thread Forming #6-32NC H3.TN

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ISO NumberKHSST09316
SAP Material Number1545636.0
CoatingTiN
[D1-TDZ] Thread Diameter Size#REF!
[L3] Thread Length (mm)9.525
Number of Lube Grooves4
Overall Length L (mm)50.8
Tap Pitch Diameter LimitH3
Type Of ThreadNC/UNC/UNJC
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)3.581
[L2] Useable Length (mm)17.399

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan