KENNAMETAL Tap Bottomom Hand 12-28NF H3.4.Flute

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ISO NumberKHSST28416
SAP Material Number4131560.0
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size#REF!
[L3] Thread Length (mm)23.813
Overall Length L (mm)60.325
Tap Pitch Diameter LimitH3
Type Of ThreadNF/UNF/UNJF
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)5.588
[Z] Number of Flutes4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan