KENNAMETAL SVS Boring Head HSK100A D>97-117

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
ISO NumberHSK63ASVS5B139M
SAP Material Number1763118.0
[BR1] Bore Diameter Range (mm)97.0000-117.0000
[CSMS] System Size Machine SideHSK63A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)63
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side (mm)65.0
Weight (kg)5.897
[L1Assy] Assembly Length (mm)139
[L2Assy] Assembly Length (mm)139

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan