KENNAMETAL Screw-on Insert

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp299.900
Spesifikasi
ISO NumberEDPT140408PDSRGD2
[LI] Insert Length (mm)17.47
[S] Insert Thickness (mm)4.5
[W] Insert Width (mm)8.37
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.108
Cutting Edges per Insert (mm)2
[BS] Corner Facet Length (mm)2.61
[Rε] Corner Radius0.79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan