KENNAMETAL SC Drill HPS with Dia. Range 5.5-8.8

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
ISO NumberB285D07541HPS
SAP Material Number5990944
GradeKN15
[D1] Drill Diameter M (mm)7.541
[L3] Flute Length (mm)53.0
Overall Length L (mm)91
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)8
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)43.0
[L5] Drill Point Length (mm)1.392
[LS] Shank Length (mm)36.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan