KENNAMETAL S Clamping Boring Bar 2030.2mm

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
ISO NumberE08RSWUPR2
SAP Material Number1950390
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)12.7
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)13.67
[F] F Dimension (mm)6.93
[L1] Tool Length (mm)2030.2
Gage InsertWP.0.2151
Insert Screw ID Drive SizeT7
Overall Length L (mm)2030.2
[A1] Coolant Hole Diameter Exit (mm)2.39
[A] Coolant Hole Diameter (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan