KENNAMETAL S Clamping Boring Bar 111.12mm

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ISO NumberE0416KSCLDRS447
SAP Material Number1262131
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)16
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)50.28
[D2] Head Diameter (mm)4.95
[F] F Dimension (mm)2.64
Gage InsertCD..S4T002
Insert Screw ID Drive SizeT6
[A] Coolant Hole Diameter (mm)3.18
[L1] Tool Length (mm)111.12
[L2] Head Length (mm)47.62
[LH] Head Length (mm)10.73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan