KENNAMETAL RO Micro N R81388

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ISO NumberKRBB16SCFPR0619A
SAP Material Number1522070.0
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)19
[DMAX] Maximum Bore Diameter (mm)22.5
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)16
Gage InsertCP..060204
Overall Length L (mm)90
Weight (kg)0.122
[L4] Maximum Boring Depth (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan