KENNAMETAL PVD SPPX Insert IN

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ISO NumberSPPX120408FP
SAP Material Number5534236.0
GradeKCU40
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[D1] Insert Hole Size (mm)4.6
[S] Insert Thickness (mm)4.76
Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
[GAA] Insert Rake Angle6
[Rε] Corner Radius0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan