KENNAMETAL P SC End Mill 3FL 20x20x32x104

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ISO Number3CH2000DL032A
SAP Material Number6146956.0
GradeKC633M
Adapter Style Machine SideStraight-Cylindrical
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)20
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)20
Overall Length L (mm)104
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)32
[BCH] Corner Chamfer Width (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan