KENNAMETAL NGE A 5

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ISO NumberKISR062AD1603
SAP Material Number2245290.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)15.875
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)19.05
[L2] Head Length (mm)25.4
Gage InsertAD__1622____
Maximum RPM16200
Number of Inserts2
Overall Length L (mm)82.55
Weight (kg)0.136
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)9.06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan