KENNAMETAL NGE A 1 Dia. 1 Weldon INDEXABLE End Mill

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ISO NumberKISR100AD160F4
SAP Material Number2245292.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)25.4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)25.4
[L2] Head Length (mm)38.1
Gage InsertAD__1622____
Maximum RPM12800
Number of Inserts4
Overall Length L (mm)96.012
Weight (kg)0.318
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)9.07

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan