KENNAMETAL Modular Tool Holder Size 65

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ISO NumberKGMSR2065N
SAP Material Number3557104.0
[H] Shank Height (mm)31.75
[B] Shank Width (mm)31.75
[L1] Gage Length (mm)152.4
[LS] Shank Length (mm)124.399
Blade Screw ID Drive SizeT30
Cartridge Size (mm)65
[F] F Dimension (mm)19.75
[H2] Overall Height (mm)53.1
[H3] Head Bottom Offset (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan