KENNAMETAL Mill 1-18 End Mill90° D=40 Z=4

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
ISO Number40A04R050A32SED18
SAP Material Number3349688.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)40
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)32
[L2] Head Length (mm)50
Maximum RPM28220
Maximum Ramping Angle7.4
Number of Inserts4
Overall Length L (mm)110
Weight (kg)0.64
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)17.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan