KENNAMETAL Mill 1-14mm 10.25 Dia. End Mill

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ISO NumberM1D125E1403W100L225
SAP Material Number2623858.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)31.75
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)25.4
[L2] Head Length (mm)57.15
Maximum RPM33400
Maximum Ramping Angle70.2
Number of Inserts3
Overall Length L (mm)115.062
Weight (kg)0.426
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)14.503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan