KENNAMETAL Mill 1-14.Helical E

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
ISO NumberM1H40J3R65B32S90ED14C9
SAP Material Number3743034.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)40
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)32
[L2] Head Length (mm)65
Maximum RPM28400
Maximum Ramping Angle4.8
Number of Inserts9
Overall Length L (mm)126
Weight (kg)0.66
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)40.81
[Z] Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan