KENNAMETAL MF14X1 ISO2.(6H) 4F DIN 374.C HSS-E

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp909.900
Spesifikasi
ISO NumberT838MF140X100R6H-D4
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM14x1
[L3] Thread Length (mm)15
Dimension StandardDIN 374
Overall Length L (mm)100
Thread Tolerance Class ISO6H-I
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)11.0
[L2] Useable Length (mm)40.5
[Z] Number of Flutes4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan