KENNAMETAL M6X1D5.3F SP Plug HSS-E TiCN

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
ISO NumberT820M060X100RD5-A
SAP Material Number5431706.0
GradeKSP32
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM6x1
[L3] Thread Length (mm)16
Overall Length L (mm)63.5
Tap Pitch Diameter LimitD5
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)6.477
[L2] Useable Length (mm)25.5
[Z] Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan