KENNAMETAL M4 ISO2 (6H) 2F SP B DIN371 HSS-E TiCN

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ISO NumberT820M040X070R6H-D1
SAP Material Number5417224.0
GradeKSP32
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM4x0.7
[L3] Thread Length (mm)11
Dimension StandardDIN 371
Overall Length L (mm)63
Thread Tolerance Class ISO6H-I
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)4.5
[L2] Useable Length (mm)21
[Z] Number of Flutes2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan