KENNAMETAL M36X4.6HX 15RHSF SBOT 376 HSS-E-PM

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
ISO NumberT650M360X400R6HX-D6
SAP Material Number4153877.0
GradeKP6525
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM36x4
[L3] Thread Length (mm)40
Dimension StandardDIN 376
Overall Length L (mm)200
Thread Tolerance Class ISO6HX-I
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)28.0
[L2] Useable Length (mm)110
[Z] Number of Flutes5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan