KENNAMETAL M30X3.5.6HX LHSF Plug X-LNG HSS-E-PM

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
ISO NumberT620M300X350R6H-XL
SAP Material Number4059042.0
GradeKP6525
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM30x3.5
[L3] Thread Length (mm)35.0
Overall Length L (mm)250
Thread Tolerance Class ISO6HX-I
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)22
[L2] Useable Length (mm)150.0
[Z] Number of Flutes5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan