KENNAMETAL M20X2.5.6HX 5F STFL Bottom CH Carbide

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
ISO NumberT351M200X250R6HX
SAP Material Number3632195.0
GradeKCK17
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM20x2.5
[L3] Thread Length (mm)30.0
Overall Length L (mm)140
Thread Tolerance Class ISO6HX-I
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)18
[L2] Useable Length (mm)66.0
[Z] Number of Flutes5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan