KENNAMETAL M1D200E1805S075L157R Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ISO NumberM1D200E1805S075L157R
SAP Material Number6117613.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)50.8
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)160.2
Number of Inserts5.0
Weight (kg)0.304
Maximum RPM24670.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan